分岐水栓 混合栓のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
118件の「分岐水栓 混合栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浄水器 分岐栓」、「止水栓 レバー」、「シャワー水栓分岐」などの商品も取り扱っております。
食器洗い乾燥機用分岐水栓 Panasonic(パナソニック)ランキング1位
1個
14,980税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング2位
SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール分岐混合栓
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) カウンターにもぐることなく上から一人で施工できます。 レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。 JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。適合場所キッチン取付穴径(mm)33~47厚さ(mm)5~30奥行(mm)301幅(mm)93高さ(mm)244質量(g)2300対応水栓水優先吐水/節湯C1吐水口泡沫仕様上面施工、分岐口付混合栓、分岐口360°回転ハンドル形状リングレバー取付穴径(Φmm)33~47
1台
29,980税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

流し台用シングルレバー式混合栓(分岐止水栓付) KM5091Tシリーズ KVKランキング3位
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所流し台付属品分岐止水栓機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格日本工業規格品
1個
32,980税込36,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PN KVKランキング4位
KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様KVK専用適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
1個
7,398税込8,138
当日出荷


混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。自動閉止機構付き。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
付属品クランクパッキン4枚入り
1個
13,980税込15,378
当日出荷

水ハネの少ない泡沫吐水の分岐口付水栓
適合場所キッチンタイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)自在260取付穴径(Φmm)37±2グリーン購入法適合
1個
39,980税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール分岐混合栓
【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。 【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。 【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。 【安全の回転規制】回転規制:116° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
用途キッチン用の混合栓として適合場所キッチン取付穴径(Φmm)33~40パイプ長(mm)約260回転角度(°)吐水パイプ:116吐水口長さ(mm)260
1台
33,980税込37,378
5日以内出荷

混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐。TOTO社製の主なツーバルブ混合栓にも適合。
付属品分岐ソケット・ツギタシソケット各1個材質青銅
1個
4,698税込5,168
当日出荷

混合栓本体と偏心管の間に取付けて食器洗い機に送水。開閉操作が容易なセラミックバルブを採用
仕様オートストッパー付材質黄銅
1個
10,980税込12,078
当日出荷


きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。
付属品分岐用チーズ(MP965)1個同梱機能とめるゾウ付(緊急止水機能付)JIS規格日本産業規格品
1個
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所流し台付属品分岐孔JIS規格日本工業規格品
1個
29,980税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グリーン購入法適合呼び径(mm)13接続ねじG1/2機能エコハンドル、泡沫、お掃除楽々台座、クイックワン施工、クイックジョイント取付穴径(Φmm)水栓:37±2吐水口長さ(mm)260
1個
41,980税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途に応じてシャワーに切り替えられる分岐口付水栓
適合場所キッチンタイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)自在262取付穴径(Φmm)37±2
1個
43,980税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
9,698税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台付属品分岐止水栓、水受けトレー機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39取付け方法台付施工性ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)25maxシャワー種類引出し式
1個
49,980税込54,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
仕様泡沫質量(kg)2.5適合場所キッチン取付穴径(Φmm)24±2取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在260商品タイプ台付
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

適合場所キッチン仕様エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、お掃除楽々台座、クイックワン施工、スーパークイックジョイント呼び径(mm)13接続ねじ(分岐口部)G1/2取付穴径(Φmm)37±2吐水口長さ(mm)262
1個
41,980税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール分岐混合栓
【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。 【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。 【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。 【安全の回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 吐水パイプ回転式(116度)
用途キッチン用の水栓として奥行(mm)301本体幅(mm)43本体高さ(mm)244取付穴径(Φmm)33~40パイプ長(mm)260取付ねじG1/2取付厚(mm)5~30仕様回転規制:116°適合場所キッチン吐水口長さ(mm)260
1台
48,980税込53,878
翌日出荷